Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Notebook-Akku VGP-BPL24 11.1 V 4200 mAh Sony (GC-SY13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell Notebook-Akku VGP-BPL24 11.1 V 4200 mAh Sony (GC-SY13)
Artikel-Nr.:
     2753I-8245218
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-SY13
EAN/GTIN:
     5902701419080
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Sony VGP-BPS24) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Sony VAIO S Series SVS13117, SVS13127, SVS13133, SVS15115, SVS1513, SVS15136, VPCSB28
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  SY13
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701419080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Sony VGP-BPS24
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Sony VAIO E Series SVS1512; VAIO S Series SVS13, SVS1311, SVS13116, SVS13117, SVS1312, SVS13126, SVS13127, SVS1313, SVS13133, SVS13A15, SVS13A16, SVS13A25, SVS13A26, SVS13A35, SVS1511, SVS15115, SVS15116, SVS1512, SVS1513, SVS15136, VPC-SA36, VPCSB28; VAIO T Series SVS1311; VAIO Z Series SVZ1311

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Sony VGP-BPS24
Besonderheiten  Überlastschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony VAIO E Series SVS1512Z9E
Sony VAIO S Series SVS13116FGB, SVS13116FGP, SVS13116FGS, SVS13116FGW, SVS13117GG, SVS1311AGXB, SVS1311B4E, SVS1311BFXW, SVS1311CGXB, SVS1311D4BPR, SVS1311DGXB, SVS1311E3E, SVS1311E4BPR, SVS1311E4E, SVS1311F3E, SVS1311G3E, SVS1311G4EW.AE1, SVS1311H4ES, SVS1311J3EWHB, SVS1311K9E, SVS1311L9E, SVS1311L9SPR, SVS1311M9E, SVS1311N9E, SVS1311P9BPR, SVS1311P9E, SVS1311Q9E, SVS1311R9BPR, SVS1311R9E, SVS1311S9E, SVS13126PGB, SVS13126PGR, SVS13127PGB, SVS13127PXB, SVS1312ACXP, SVS1312ACXW, SVS1312G3E, SVS1312H3E, SVS1312J3E, SVS1312J3E/W, SVS1312K3E, SVS1312N9E, SVS1312P9E, SVS1312Q9E, SVS1312R9E, SVS1312S9E, SVS1312S9EB, SVS13133CGB, SVS13133CGR, SVS1313A4EB, SVS1313AGXB, SVS1313BGXB, SVS1313H1E, SVS1313K1E, SVS1313L9E, SVS1313M9E, SVS1313P9E, SVS1313R9E, SVS1313S9E, SVS13A15GDB, SVS13A15GGB, SVS13A16GGB, SVS13A1S9E, SVS13A1S9SPR, SVS13A1T9SPR, SVS13A1U9E, SVS13A1V9E, SVS13A1W9E, SVS13A1X9E, SVS13A1X9SPR, SVS13A1Y9E, SVS13A1Y9ESPR, SVS13A1Z9E, SVS13A25PL, SVS13A26PGB, SVS13A2APXS, SVS13A2W9E, SVS13A2X9E, SVS13A2Z9E, SVS13A35PGB, SVS13A3A4E, SVS13A3W9E, SVS13A3X9E, SVS13A3Z9E, SVS15115FG, SVS15116FXB, SVS15116FXS, SVS15116GGB, SVS1511V9BHB, SVS1511V9EBPR, SVS1512S1E, SVS1512V1E, SVS1512V9E, SVS1512X9E, SVS1512Z1E, SVS1512Z9E, SVS15136PGB, SVS1513A4E, SVS1513AGXB, SVS1513B4E, SVS1513BGXB, SVS1513C4E, SVS1513D4E, SVS1513L1E, SVS1513M1E, SVS1513V9E, SVS1513X9E, SVS1513Z9E, VPC-SA25GGBI, VPC-SA28GGBI, VPC-SA36GGT, VPC-SA4A4E/X, VPC-SA4A4E/XI, VPC-SA4B4E/X, VPC-SA4T9E, VPC-SA4W9E, VPC-SB1B9E, VPC-SB1Z9E, VPCSB28FJ, VPC-SB36FGR, VPC-SB4L1E, VPC-SB4M9E, VPC-SB4N9E, VPC-SB4N9E/B, VPC-SB4Q9E/B, VPC-SB4S9E, VPC-SB4T9E, VPC-SB4V9E, VPC-SB4X9E, VPC-SB4Y9E, VPC-SE26FGB, VPC-SE2F1E, VPC-SE2J9E, VPC-SE2K9E, VPC-SE2L9E, VPC-SE2M9E, VPC-SE2N1E, VPC-SE2S1E, VPC-SE2V9E, VPC-SE2X9E
Sony VAIO T Series SVS1311G3ESHB
Sony VAIO Z Series SVZ1311M9E, SVZ1311S8E, SVZ1311S9E, SVZ1311X8E, SVZ1311Z8E, SVZ1311Z9E

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Sony VGP-BPS24
Besonderheiten:
Überlastschutz, overdischarge protection
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 4400mah, akku für laptop, sony, greencell, vaio, green, cell, 4400, sy13, 4200, gcsy13, svs13, pcg41215l, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, vgpbps24, lithiumionen, zellen, schwarz, series, svs13117, svs13127, svs13133, svs15115, svs1513, svs15136, vpcsb28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.