Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Asus B21N1329) - Lithium-Polymer - 4 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS F553MA; X553MA (GC-AS80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS80 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8232513
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-AS80
EAN/GTIN:
     5902719427329
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Asus B21N1329) - Lithium-Polymer - 4 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS F553MA; X553MA
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  AS80
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902719427329

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Pol - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer 4 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Asus B21N1329
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ASUS F553MA; X553MA

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  7.2 V
Kapazität  4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Asus B21N1329
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS F553MA
ASUS X553MA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
7.2 V
Kapazität:
4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
Asus B21N1329
Entwickelt für:
ASUS F553MA , ASUS X553MA
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebook akku lipo, asus, green, cell, 4400, greencell, as80, x553ma, b21n1329, f553ma, 1329, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumpolymer, zellen, schwarz, f553ma;, 3800, gcas80, laptop, batterie, lithium, polymer, x553, x553m, f553
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,66*
€ 48,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.