Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Netzteil - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Alienware 15 R2, X51; Dell 7510, 7710; Latitude 7275, E5440, E6440, E6540, E7240, E7440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell AC Adapter 240W 19.5V 3Pin 7.4mm C14 Power Cord Version 3-polig
Dell AC Adapter 240W 19.5V 3Pin 7.4mm C14 Power Cord Version 3-polig
Artikel-Nr.:
     2753I-8222185
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ABIY
EAN/GTIN:
     5715063012482
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Netzteil - 240 Watt - Großbritannien, Irland - für Alienware 15 R2, X51; Dell 7510, 7710; Latitude 7275, E5440, E6440, E6540, E7240, E7440
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  450-ABIY
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Netzteil - 240 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  850 g
Lokalisierung  Großbritannien, Irland
Leistungskapazität  240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 10 cm x 2.5 cm
Entwickelt für  Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2; Dell 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800; Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Großbritannien, Irland
  
Stromversorgungsgerät  
Leistungskapazität  240 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 2 m
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  850 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Alienware 15 R2, 18, X51, X51 R2
Dell 7510, 7710, M4700, M4800, M6700, M6800
Dell Latitude 3330, 7275, E5440, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Großbritannien, Irland
Leistungskapazität:
240 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 2 m
Breite:
20 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dell netzteil notebook 240w, netzteil notebook, netzteil notebook dell, dell, 450abiy, adapter, 240w, 19.5v, 3pin, 7710, 7275, 7510, 195v, abiy, netzteil, watt, großbritannien, irland, alienware, x51;, latitude, e5440, e6540, e7240, e7440;, precision, 5440, 6540, 7240
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 7,50*
ab € 65,89*
€ 85,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,47*
€ 115,02*
5 Tage
174
€ 1,00*
ab € 90,48*
€ 115,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.