Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz (RZ03-03490100-R3M1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8222157
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03490100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419346012
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur

Hauptmerkmale

Tastatur  
Empfohlene Nutzung  Gaming
Geräteschnittstelle  USB
Tastatur-Key Switch  Mechanischer Switch
Tastaturaufbau  QWERTY
Tastaturlayout  US Englisch
Eingabegerät  Nein
Tastatur Formfaktor  Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad  Nein
Key Switch Technologie  Razer Green
Lebensdauer der Tastaturtasten  80 Millionen Zeichen
Windows Tasten  Ja
  
Design  
Hintergrundbeleuchtung  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung  RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung  Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung  Ja
Tastatur-Stil  Gerade
Handgelenkauflage  Nein
Anpassbare Tastaturhöhe  Ja
Oberflächenfärbung  Monochromatisch
Material  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  USB
  
Maus  
Maus enthalten  Nein
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  201 mm
Verpackungstiefe  50 mm
Verpackungshöhe  390 mm
  
Technische Details  
Warentarifnummer (HS)  84716060
  
Sonstige Funktionen  
Verpackungsgewicht  1120 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Key Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastaturlayout:
US Englisch
Eingabegerät:
Nein
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Nein
Key Switch Technologie:
Razer Green
Lebensdauer der Tastaturtasten:
80 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Nein
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen:
Ja
Energiequelle:
USB
Maus enthalten:
Nein
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
201 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
390 mm
Warentarifnummer (HS):
84716060
Verpackungsgewicht:
1120 kg
Weitere Suchbegriffe: Razer Tastaturen, Keyboard, Tastatur, usb tastatur beleuchtet, gaming keyboard, wired gaming keyboard, razer, 03490100, rz0303490100r3m1, rz03, r3m1, blackwidow, green, switch, tenkeyless, kompaktiška, žaidimu, klaviatura, išdestymas, tastatur, qwerty, englisch, schwarz, kompaktika, aidimu, idestymas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 66,35*
€ 85,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,93*
€ 130,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.