Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87163579
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03490100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419346012
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur-Switch-Technologie
Razer Green
Lebensdauer der Tastaturtasten
80 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
1120 kg
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.