Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro SUPERMICRO X13SEI-TF - Motherboard - ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3,2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (MBD-X13SEI-TF-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8152595
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SEI-TF-B
EAN/GTIN:
     0672042519293
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X13SEI-TF - Motherboard - ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X13SEI-TF-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X13SEI-TF - Motherboard - ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C741
Prozessorsockel  1 x LGA4677 Socket-E
Kompatible Prozessoren  Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
Max. RAM-Größe  2 TB
Unterstütztes RAM  8 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert, 3DS registriert
Massenspeicher-Schnittstellen  10 x SATA-600, 4 x NVMe port, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2600
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel C741
Prozessorsockel  LGA4677 Socket-E
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  2 TB
Technologie  DDR5
Bustakt  4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, 3DS registriert
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X550
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
8 x DIMM 288-polig (1.1 V)
2 x PCIe 5.0 x16
3 x PCIe 5.0 x8
2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO)
2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 1 x SlimSAS - 8 Geräte
SATA-600 -anschlussstellen: 2
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 4 x NVMe-Port (über 2 x MCIO), 2 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x IPMI
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, PnP-Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2,8 Support
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Chassis Intrusion Detection, Trusted Platform Module (TPM), Node Manager Support
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  IO-Abschirmung, CPU-Träger (MCC), CPU-Träger (XCC)
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  SuperDoctor 5
Breite  31.24 cm
Tiefe  25.65 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel C741
Prozessorsockel:
LGA4677 Socket-E
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
2 TB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, 3DS registriert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2600
Netzwerkcontroller:
Intel X550
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Zubehör im Lieferumfang:
IO-Abschirmung, CPU-Träger (MCC), CPU-Träger (XCC)
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
SuperDoctor 5
Breite:
31.24 cm
Tiefe:
25.65 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, eatx mainboard, intel mainboard, supermicro, mbdx13seitfb, x13sei, x13seitf, motherboard, 4677, lga4677, sockete, intel, c741, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, bulk, socket, onboard, grafik, mainboard, pack, super, micro, inc., x13seitfb, sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,50*
ab € 606,26*
€ 682,12*
€ 1,93*
ab € 641,89*
€ 716,09*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 644,86*
€ 718,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 651,46*
€ 728,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,10*
€ 866,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,59*
€ 857,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,29*
€ 816,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.