Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B760M Steel Legend WiFi - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - On...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M Steel Legend WiFi Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8134648
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBL70-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483941795
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B760M Steel Legend WiFi - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBL70-A0UAYZ
EAN/UPC  4710483941795

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B760M Steel Legend WiFi - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B760
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. RAM-Größe  192 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 3 x Hyper M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  192 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x1
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2
Schnittstellen  2 x Antenne
1 x PS/2-Tastatur/-maus
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  1 x Embedded DisplayPort (eDP) - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, 12+1+1 Phase Power Design, vormontiertes E/A-Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), verstärkte PCIe-Slots, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, ASRock 13.3" Side Panel Kit Support, 50 A Leistungsstufe
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 x M.2 Schrauben, 3 Abstandhalter für M.2-Sockel, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung  FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. Größe:
192 GB
Technologie:
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Dragon RTL8125BG
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung:
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, matx mainboard, wifi, asrock, 1700, b760m, steel, legend, b760, micro, intel, motherboard, lga1700sockel, chipsatz, usbc, gen2, gigabit, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, 90mxbl70a0uayz, lga1700, sockel, onboard, grafik, kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 129,04*
€ 161,91*
€ 5,50*
ab € 128,68*
€ 161,95*
€ 6,78*
ab € 136,98*
€ 171,73*
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 139,73*
€ 174,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,58*
€ 176,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.