Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B760 PRO RS - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Asrock B760 PRO RS Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8133678
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKS0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483942044
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B760 PRO RS - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBKS0-A0UAYZ
Modell  B760 PRO RS
EAN/UPC  4710483942044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B760 PRO RS - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel B760
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. RAM-Größe  192 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  192 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Embedded DisplayPort (eDP) - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, ASRock RGB LED, Hi-Density Power Connectors, vormontiertes E/A-Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), verstärkte PCIe-Slots, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 10+1+1 Phase Power Design, ASRock 13.3" Side Panel Kit Support, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), 50 A Leistungsstufe
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung  FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. Größe:
192 GB
Technologie:
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Zubehör im Lieferumfang:
4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung:
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, b760, asrock, 1700, motherboard, lga1700sockel, chipsatz, usbc, gen2, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, lga1700, sockel, onboard, grafik, kanal, intel, 90mxbks0a0uayz, mxbks0, a0uayz, intel®, ddr5, core, mainboard
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 122,59*
€ 152,71*
€ 5,50*
ab € 122,02*
€ 152,74*
€ 3,50*
ab € 125,57*
€ 156,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 128,26*
€ 159,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,87*
€ 171,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.