Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor RX 7900 XTX 24G AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6 (RX7900XTX 24G-L/OC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
PowerColor RX 7900 XTX 24G-L/OC AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-8117836
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     RX7900XTX 24G-L/OC
EAN/GTIN:
     4713436174639
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX

Hauptmerkmale

Prozessor  
Grafikprozessorenfamilie  AMD
GPU  Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung  7680 x 4320 Pixel
CUDA  Nein
Prozessor-Boost-Taktfrequenz  2500 MHz
Streamprozessoren  6144
  
Speicher  
Separater Grafik-Adapterspeicher  24 GB
Grafikkartenspeichertyp  GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle  384 Bit
Datenübertragungsrate  20 Gbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
HDMI-Version  2.1
DisplayPorts-Version  2.1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Leistungen  
TV Tuner integriert  Nein
DirectX-Version  12 Ultimate
Dual-Link-DVI  Nein
AMD FreeSync  Ja
  
Design  
Kühlung  Aktiv
Anzahl Lüfter  3 Lüfter
Formfaktor  Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung  Full-Height (FH)
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Min. Systemstromversogung  800 W
Zusätzliche Stromanschlüsse  2x 8-pin
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 11
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  340 mm
Höhe  140 mm
Breite  57,6 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Nein
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2500 MHz
Streamprozessoren:
6144
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
2.1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
TV Tuner integriert:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
Dual-Link-DVI:
Nein
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung:
Full-Height (FH)
Produktfarbe:
Schwarz
Min. Systemstromversogung:
800 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Tiefe:
340 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
57,6 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, powercolor radeon rx, amd radeon rx, 7900, powercolor, 24gloc, 24gl/oc, rx7900xtx, radeon, hellhound, gddr6, 24gb, 7900xtx, hdmi, 3xdp, ddr6, 320bit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 830,24*
€ 903,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 847,85*
€ 925,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 880,04*
€ 958,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 890,90*
€ 968,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,56*
€ 1.057,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,94*
€ 1.153,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,99*
€ 1.150,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,35*
€ 1.132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,37*
€ 1.105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,90*
€ 1.060,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.