Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8059369 Herst.-Nr.: B09B8RVKGW EAN/GTIN: 0840080556611 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Amazon Echo Dot (5th Generation) - kabellos - App-gesteuert | Gruppe | Lautsprecher | Hersteller | Amazon.com | Hersteller Art. Nr. | B09B8RVKGW | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Amazon Echo Dot (5th Generation) - kabellos | Lautsprechertyp | Aktiv | Verstärker | Integriert | Ausführliche Details Allgemein | | Freisprechfunktion | Ja | | | Lautsprechersystem | | Lautsprechertyp | Aktiv | Multiroom | Ja | Verstärker | Integriert | App-Steuerung | Ja | | | Internet der Dinge (IoT) | | Hub | Integriert | | | Stromversorgung | | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Freisprechfunktion: | Ja | Lautsprechertyp: | Aktiv | Multiroom: | Ja | Verstärker: | Integriert | App-Steuerung: | Ja | Hub: | Integriert | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, netzwerk lautsprecher, amazon, echo, b09b8rvkgw, generation, smartlautsprecher, bluetooth, wifi, appgesteuert, grayblue, smart, lautsprecher, gesteuert, gray, blue, blau, 4987204, clock, graublau, speaker, with, 5gen, melyna, laikrodžiu, dot+uhr, grau/blau, blue/grey |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 50,87* | € 67,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,73* | € 76,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 57,62* | € 76,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,16* | € 78,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 61,32* | € 80,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|