Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless Rechargeable 950MK - Tastatur-und-Maus-Set (3M165AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8049266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3M165AA
EAN/GTIN:
     0194850762437
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus

Übersicht

Kurzinfo  HP Wireless Rechargeable 950MK - Tastatur-und-Maus-Set - mit Scroll-Rädchen - kabellos - 2.4 GHz - Tastenschalter: Scissor-Key - Schwarz - für Elite Mobile Thin Client mt645 G7; EliteBook 830 G6; Pro Mobile Thin Client mt440 G3
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3M165AA
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Wireless Rechargeable 950MK - Tastatur-und-Maus-Set - mit Scroll-Rädchen - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabellos
Eingebaute Geräte  Scroll-Rädchen
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +
Numerische Tastatur  Ja
Zeigegerät  Maus - kabellos - rechts- und linkshändig
Anzahl Tasten  3
Tastenschaltertyp  Scissor-Key
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP 256 G8, 340 G7, 470 G8; Chromebook 11A G6, 11A G8, 14 G7; Chromebook x360; Elite Dragonfly G2; Elite x2; EliteBook 645 G9, 655 G9, 83X G8, 840, 84X G8, 85X G8; EliteBook x360; Pro x360; ProBook 445 G9, 44X G7, 455 G9, Fortis 14 G9; ProBook x360; ZBook Studio G8; ZBook Fury 15 G7, 15 G8, 17 G8
Entwickelt für  Elite Mobile Thin Client mt645 G7; EliteBook 830 G6; Pro Mobile Thin Client mt440 G3; ZBook 15u G4, 15u G5, 15u G6, 15v G5, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7, Power G9, Studio G4, Studio G7, Studio G8, Studio G9; ZBook Firefly 14 G7, 14 G9, 15 G7, 16 G9; ZBook Fury 15 G7, 15 G8, 16 G9, 17 G7, 17 G8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Tastatur: 43.3 cm x 14.1 cm x 1.32 cm / 434 g
Maus: 6.7 cm x 10.7 cm x 3.87 cm / 100 g
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur - kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Multimedia, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +
Tastenschaltertyp  Scissor-Key
Eingebaute Geräte  Scroll-Rädchen
Einstellbare Höhe  Ja
Besonderheiten  Nummernblock
  
Zeigegerät  
Typ  Maus - kabellos
Anzahl Tasten  3
Batterien:  Lithium-Ionen
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  USB-Verlängerungskabel, Mikro-USB-Ladekabel (1,8 m)
Kennzeichnung  Plug and Play, UL, cUL, GS, WHQL, CB, EMC, AES, TUV Rh, KCC, cCSAus, SRRC, NCC, RCM, CU, FAC, FCC Part 15 Class C, Ukraine
Wesentliche Lebensdauer  10 Mio. Klicks
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  3 Monate
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 240 G6, 240 G7, 250 G6, 250 G7, 255 G6, 255 G7, 256 G8, 340 G7, 340S G7, 470 G7, 470 G8
HP Chromebook 11A G6 Education Edition, 11A G8 Education Edition, 14 G5, 14 G6, 14 G7, 14A G5
HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition, 11 G2 Education Edition, 11 G3 Education Edition, 11 G4 Education Edition, 14 G1
HP Elite c1030 Chromebook
HP Elite Dragonfly
HP Elite Dragonfly G2
HP Elite x2 G4, G8
HP EliteBook 1050 G1, 645 G9, 655 G9, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8, 835 G7, 835 G8, 840 Aero G8, 840 G5, 840 G6, 840 G7, 840 G8, 840r G4, 845 G7, 845 G8, 850 G5, 850 G6, 850 G7, 850 G8, 855 G7, 855 G8
HP EliteBook x360 1020 G2, 1030 G3, 1030 G4, 1030 G7, 1040 G5, 1040 G6, 1040 G7, 1040 G8, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 830 G8
HP Pro x2 612 G2
HP Pro x360 Fortis 11 G9
HP ProBook 430 G5, 430 G6, 430 G7, 440 G5, 440 G6, 440 G7, 440 G7 Education Edition, 445 G6, 445 G7, 445 G9, 445r G6, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 455 G6, 455 G7, 455 G9, 455r G6, 470 G5, 640 G4, 640 G5, 645 G3, 645 G4, 650 G4, 650 G5, 655 G3, Fortis 14 G9
HP ProBook x360 11 G3 Education Edition, 11 G4 Education Edition, 11 G5 Education Edition, 11 G7 Education Edition, 435 G7, 435 G8, 440 G1
HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation
HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation
HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Entwickelt für  HP 240 G6 Notebook, 240 G7 Notebook, 250 G5 Notebook, 250 G6 Notebook, 250 G7 Notebook, 255 G5 Notebook, 255 G6 Notebook, 255 G7 Notebook, 256 G8 Notebook, 340 G7 Notebook, 340S G7 Notebook, 470 G7 Notebook, 470 G8 Notebook
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7
HP EliteBook 830 G6
HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3
HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook
HP ProBook 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Education Edition Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G4 Notebook, 470 G5 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 655 G3 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook
HP ProBook x360 11 G5 Education Edition Notebook
HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7 Notebook, Power G9 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation
HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Typ:
Tastatur - kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Multimedia, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +
Tastenschaltertyp:
Scissor-Key
Eingebaute Geräte:
Scroll-Rädchen
Einstellbare Höhe:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Anzahl Tasten:
3
Batterien::
Lithium-Ionen
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Schnittstellen:
USB
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Verlängerungskabel, Mikro-USB-Ladekabel (1,8 m)
Wesentliche Lebensdauer:
10 Mio. Klicks
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Technologie:
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
3 Monate
Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, funk maus mit tastatur hp, notebook tastatur, notebook tastatur hp, 950mk, 3m165aa, wless, keyboard, mouse, germany, mobile, thin, client, 0194850762307, wireless, rechargeable, tastaturundmausset, scrollrädchen, kabellos, tastenschalter:, scissorkey, schwarz, elite, mt645, elitebook, mt440, scrollrdchen, tastenschalter, tastatur, maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.