Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Blue...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8047254
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS ELITE AX 1.0
EAN/GTIN:
     4719331849467
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  GIGABYTE
Hersteller Art. Nr.  Z790 AORUS ELITE AX 1.0
Modell  AORUS Z790 ELITE AX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16
4 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen  1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
2 x USB 3.2 Gen 2
3 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
2 x Antenne
1 x SPDIF-Ausgang
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x Thunderbolt - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung  Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures  Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, Ultra Durable PCIe Armor, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, M.2 Thermal Guard III, 16+1+2 Phase Power Design, 60A Smart Power Stage
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Externe Antenne
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Norton Internet Security
Kennzeichnung  WEEE, EU RoHS, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel Z790
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
Zubehör im Lieferumfang:
Externe Antenne
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
Norton Internet Security
Kennzeichnung:
WEEE, EU RoHS, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, geöffnet, z790, aorus, elite, 1700, gigabyte, usbc, motherboard, intel, lga1700sockel, wifi, lga1700, sockel, chipsatz, gen2, gigabit, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, intel®, core
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 197,78*
€ 220,60*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 204,75*
€ 226,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,63*
€ 227,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,31*
€ 228,64*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 226,95*
€ 247,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BX8071512600K
ab € 159,54*
Zubehör
Intel
BX8071512600KF
ab € 139,35*
Zubehör
Intel
BX8071512700K
ab € 220,60*
Zubehör
Intel
BX8071512700KF
ab € 201,27*
Zubehör
Intel
BX8071512900K
ab € 304,80*
Zubehör
Intel
BXC8071512900KF
ab € 295,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.