Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8045199 Herst.-Nr.: 90-MXBJL0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483940880 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock - Motherboard - LGA1700-Sockel - H670 Chipsatz - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) | Gruppe | Motherboards | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-MXBJL0-A0UAYZ | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock - Motherboard - LGA1700-Sockel - H670 | Produkttyp | Motherboard | Chipsatz | Intel H670 | Prozessorsockel | 1 x LGA1700-Sockel | Max. RAM-Größe | 128 GB | Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze | Audio | HD Audio (8-Kanal) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard | Chipsatz | Intel H670 | Prozessorsockel | LGA1700-Sockel | Max. Anz. Prozessoren | 1 | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 128 GB | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 | | | Audio | | Typ | HD Audio (8-Kanal) | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | | Erweiterung/Konnektivität | | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Motherboard | Chipsatz: | Intel H670 | Prozessorsockel: | LGA1700-Sockel | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Max. Größe: | 128 GB | Typ: | HD Audio (8-Kanal) | Kompatibilität: | High-Definition-Audio | Stromanschlüsse: | Hauptstromanschluss, 24-polig | BIOS-Typ: | AMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, z790, asrock, 1700, rsd4, rs/d4, motherboard, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, usbc, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, high, definition, audio, 7.1channel, 71channel, onboard, grafik, channel, 90mxbjl0a0uayz, intel, mxbjl0, a0uayz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 159,53* | € 197,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 170,33* | € 201,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 171,10* | € 203,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 175,76* | € 205,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 184,08* | € 215,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|