Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 9 for Business - Tablet - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 10 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 33 cm (13") (S1W-00004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2753I-8043646
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     S1W-00004
EAN/GTIN:
     0196388025213
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Surface Pro 9 for Business - Tablet - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 10 Pro - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Platin
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  S1W-00004
EAN/UPC  0196388025213

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Surface Pro 9 for Business - 33 cm (13") - Core i5 1245U - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD
Produkttyp  Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem  Win 10 Pro
Plattform-Technologie  Intel Evo
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz (4.4 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher  8 GB LPDDR5
Speicherkapazität  256 GB SSD
Bildschirm  33 cm (13") Touchscreen 2880 x 1920 @ 120 Hz - 267 ppi (Pixel pro" )
Grafik  Intel Iris Xe Graphics
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Batterie  Bis zu 15.5 Stunden
Besonderheiten  Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel  Ja
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Platin
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm
Gewicht  879 g
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem  Windows 10 Pro
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  10 Kerne
Cache  12 MB
Plattform-Technologie  Intel Evo
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB
Technologie  LPDDR5 SDRAM
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  256 GB SSD
  
Bildschirm  
Typ  33 cm (13")
Touchscreen  Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung  2880 x 1920
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  120 Hz
Breitbild  Ja
Pixeldichte (ppi)  267
Seitenverhältnis des Bildes  3:2
Helligkeit  450 cd/m²
Besonderheiten  Vivid Color, sRGB Color Space, Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale  Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera  Ja - 4K (rear), 1080p (front)
Auflösung  10 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale  Hintere Kamera Autofokus, Windows Hello
Ton  Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität  Dolby Atmos
  
Eingang  
Leistungsmerkmale  Microsoft Pen Protocol (MPP)
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
  
Batterie  
Kapazität  47.7 Wh
Betriebszeit  Bis zu 15.5 Stunden
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  2 x USB4 (supports Thunderbolt 4) (Type C)
SurfaceConnect
Surface Keyboard
  
Software  
Software inbegriffen  Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
  
Verschiedenes  
Farbe  Platin
Gehäusematerial  Aluminium
Integrierte Optionen  Beschleunigungssensor, Magnetometer, Gyroskop, Umgebungsfarbsensor
Mit Dock kompatibel  Ja
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale  Lautstärkeregler, integrierter Standfuß
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.7 cm x 20.9 cm x 0.93 cm
Gewicht  879 g
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Cache:
12 MB
Plattform-Technologie:
Intel Evo
RAM:
8 GB
Technologie:
LPDDR5 SDRAM
Hauptspeicher:
256 GB SSD
Typ:
33 cm (13")
Touchscreen:
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung:
2880 x 1920
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
120 Hz
Breitbild:
Ja
Pixeldichte (ppi):
267
Seitenverhältnis des Bildes:
3:2
Helligkeit:
450 cd/m²
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera:
Ja - 4K (rear), 1080p (front)
Kameramerkmale:
Hintere Kamera Autofokus, Windows Hello
Ton:
Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität:
Dolby Atmos
Leistungsmerkmale:
Microsoft Pen Protocol (MPP)
Drahtlos:
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Kapazität:
47.7 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 15.5 Stunden
Farbe:
Platin
Gehäusematerial:
Aluminium
Mit Dock kompatibel:
Ja
Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Business Laptop, Business Notebook, Microsoft Laptops, Microsoft Notebooks, Microsoft Tablet, Microsoft Tablet-PCs, Microsoft TabletPCs, Microsoft Tablets, Surface Tablets, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, microsoft surface laptop core i5 256gb ssd 8gb ram, business laptop 13 zoll, business laptop, microsoft, intel, surface, 2880, 1920, platin, 1245, 00004, s1w00004, core, business, tablet, wifi, 1245u, iris, grafikkarte, touchscreen, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 80211abgnacax, 256gb, w10p, platinum, i51245u, pro9, intel®, zoll
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 950,00*
€ 1.027,07*
€ 3,50*
ab € 957,96*
€ 1.032,54*
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 992,83*
€ 1.074,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.004,55*
€ 1.087,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.038,13*
€ 1.123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,54*
€ 1.294,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,55*
€ 1.283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,01*
€ 1.263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,08*
€ 1.238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,55*
€ 1.195,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,73*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,58*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 152,27*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,42*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 141,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.