Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surface Pro 9 - 13inch - Intel Core i5 - 1245U - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Platinum - WIN10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     2218-S1W-00004
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     S1W-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 9 - 13inch - Intel Core i5 - 1245U - Evo - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Platinum - WIN10 Pro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 948,40*
€ 1.019,30*
€ 3,50*
ab € 957,94*
€ 1.025,70*
Frei Haus
ab € 988,05*
€ 1.060,40*
Lager 2218
1
€ 9,50*
ab € 1.000,16*
€ 1.072,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.025,25*
€ 1.095,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,61*
€ 1.276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,45*
€ 1.264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,63*
€ 1.243,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,21*
€ 1.221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,16*
€ 1.190,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,93*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,51*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 150,74*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,25*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 140,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.