Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B650E Steel Legend WiFi - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LA...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Steel Legend WiFi AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8041085
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBJY0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483940866
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B650E Steel Legend WiFi - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - High Definition Audio (7.1-channel)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBJY0-A0UAYZ
EAN/UPC  4710483940866

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B650E Steel Legend WiFi - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD B650
Prozessorsockel  1 x Socket AM5
Kompatible Prozessoren  Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  2 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  High Definition Audio (7.1-channel)
LAN  Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD B650
Prozessorsockel  Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  6400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO technology
  
Audio  
Typ  High Definition Audio (7.1-channel)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
2 x Antenne
1 x SPDIF-Ausgang
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Lautsprecher - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, M.2 Kühlkörper, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, 16+2+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, Reinforced DIMM slot
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, Grafikkartenhalter, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung  EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, RED 2015/53/EU, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
AMD B650
Prozessorsockel:
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Ryzen (supports Ryzen 7000 Series)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
6400 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
High Definition Audio (7.1-channel)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen:
Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, wifi, asrock, b650e, steel, legend, usbc, b650, motherboard, socket, chipsatz, gen2, bluetooth, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, high, definition, audio, 7.1ch, 71ch, onboard, grafik, 90mxbjy0a0uayz, mxbjy0, a0uayz, ddr5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 233,04*
€ 267,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 236,69*
€ 271,66*
€ 6,90*
ab € 246,26*
€ 282,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 250,42*
€ 284,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 307,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.