Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Electronics Magicard - 1 - Schwarz - Farbband - für Magicard Enduro, Enduro+, Enduro3E, Pronto, Rio Pro 360, Rio Pro Duo (MA1000K-BLACK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - Magicard Enduro/Identbadge/Authentys Farbband Schwarz (1000)
Anwendungsbild - Magicard Enduro/Identbadge/Authentys Farbband Schwarz (1000)
Artikel-Nr.:
     2753I-8032353
Hersteller:
     Magicard
Herst.-Nr.:
     MA1000K-BLACK
EAN/GTIN:
     0814711000095
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
farbband kartendrucker magicard
farbband kartendrucker schwarz
farbband kartendrucker

Übersicht

Kurzinfo  Ultra Electronics Magicard - 1 - Schwarz - Farbband - für Magicard Enduro, Enduro+, Enduro3E, Pronto, Rio Pro 360, Rio Pro Duo
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ultra Electronics
Hersteller Art. Nr.  MA1000K-BLACK
Modell  Ultra Electronics
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ultra Electronics Magicard - 1 - Schwarz - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Farbensublimierung, Thermal Resin (Thermalharz)
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 1000 Bilder
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  Magicard Enduro, Enduro+, Enduro3E, Enduro3E Duo, Enduro3E Duo Mag, Enduro3E Duo Smart, Enduro3E Duo Smart Mag, Pronto, Rio Pro 360 Secure Uno, Rio Pro Duo

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Farbensublimierung, Thermal Resin (Thermalharz)
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Ergiebigkeit  Bis zu 1000 Bilder
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Magicard Enduro, Enduro+, Enduro3E, Enduro3E Duo, Enduro3E Duo Mag, Enduro3E Duo Smart, Enduro3E Duo Smart Mag, Pronto, Rio Pro 360 Secure Uno, Rio Pro Duo

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Farbensublimierung, Thermal Resin (Thermalharz)
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Ergiebigkeit:
Bis zu 1000 Bilder
Weitere Suchbegriffe: 1000, magicard, farbband, schwarz, ma1000kblack, enduro/identbadge, enduroidentbadge, enduro, identbadge, ma1000k, black, ultra, electronics, enduro+, enduro3e, pronto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1703
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 22,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,29*
€ 40,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.