Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Keypad 200 - 32 GB (Hardware-verschlüsselter USB-Stick) (IKKP200/32GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Kingston Technology IronKey 32GB Keypad 200, FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256 Verschlüsselung
Artikel-Nr.:
     2753I-8005292
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKKP200/32GB
EAN/GTIN:
     0740617330083
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Technische Daten

Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität  32GB
Stecker  Typ-A
Geschwindigkeit  USB 3.2 Gen 1: 145MB/s Lesen, 115MB/s Schreiben USB 2.0: 30MB/s Lesen, 20MB/s Schreiben
Abmessungen (Stick mit Kappe)  80mm x 20mm x 10,5mm
Abmessungen (Stick ohne Kappe)  78mm x 18mm x 8mm
Wasser- und Staubdicht  Zertifiziert bis zu IP57
Betriebstemperatur  0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur  -20 °C bis 60 °C
Kompatibilität  USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1
Mindest-Systemanforderungen  USB 3.0 kompatibel und USB 2.0 kompatibel
Support  3 Jahre kostenloser technischer Support

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1
Speicherkapazität:
32GB
Stecker:
Typ-A
Geschwindigkeit:
USB 3.2 Gen 1: 145MB/s Lesen, 115MB/s Schreiben
Abmessungen (Stick mit Kappe):
80mm x 20mm x 10,5mm
Abmessungen (Stick ohne Kappe):
78mm x 18mm x 8mm
Wasser- und Staubdicht:
Zertifiziert bis zu IP57
Betriebstemperatur:
0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:
-20 °C bis 60 °C
Kompatibilität:
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1
Mindest-Systemanforderungen:
USB 3.0 kompatibel und USB 2.0 kompatibel
Support:
3 Jahre kostenloser technischer Support
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, kingston 32 gb speicherstick, flash stick, flash stick 32 gb, kingston, ikkp20032gb, ironkey, ikkp200/32gb, ikkp200, 32gb, keypad, aes256, usbstick, fips, usbflashlaufwerk, hardwareverschlüsselter, pending, encrypted, 1403, hardwareverschlsselter, stick, flash, laufwerk, hardware, verschlüsselter, retail, betriebssystemunabhängiges, hardwareverschlüsseltes, usblaufwerk, einer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 131,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 133,80*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 106,03*
€ 134,32*
2 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 138,05*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,24*
€ 139,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.