Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 Plus 512GB (PRODUCT)RED (MQ5F3ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Apple iPhone 14 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G 512 GB Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-8002408
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ5F3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253376460
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 14 Plus 512GB (PRODUCT)RED (MQ5F3ZD/A)

Produktdetails

Betriebssystem  iOS 16.0 (ab Werk)
Display  6.7", 2778x1284 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (Dolby Vision)
Kamera hinten  12.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2)
Kamera vorne  12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps
Schnittstellen  Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB
Sensoren  Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot)
SoC  Apple A15 Bionic, 64bit
CPU  2x 3.24GHz Avalanche + 4x 2.01GHz Blizzard
GPU  Apple A15 5-Core-GPU
RAM  6GB
Navigation  A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Modem  GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G
Frequenzbänder  2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n77/n78/n79)
Akku  4325mAh, fest verbaut, kabelloses Laden
Ladeleistung  20W (Lightning), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi)
Gehäuseform  Barren
Farbe  (Product) Red
Speicher  512GB
Gehäusematerial  Glas (Rückseite), Metall (Rahmen)
Abmessungen  160.8x78.1x7.8mm
Gewicht  203g
SIM-Formfaktor  Nano-SIM, eSIM
Besonderheiten  Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Betriebssystem:
iOS 16.0 (ab Werk)
Kamera vorne:
12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps
SoC:
Apple A15 Bionic, 64bit
CPU:
2x 3.24GHz Avalanche + 4x 2.01GHz Blizzard
GPU:
Apple A15 5-Core-GPU
RAM:
6GB
Navigation:
A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Modem:
GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G
Akku:
4325mAh, fest verbaut, kabelloses Laden
Ladeleistung:
20W (Lightning), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi)
Gehäuseform:
Barren
Farbe:
(Product) Red
Speicher:
512GB
Gehäusematerial:
Glas (Rückseite), Metall (Rahmen)
Abmessungen:
160.8x78.1x7.8mm
SIM-Formfaktor:
Nano-SIM, eSIM
Besonderheiten:
Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 14 plus red, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, mq5f3zda, iphone, plus, mq5f3zd/a, mq5f3zd, 512gb, product)red, productred, product, super, retina, display, bionic, chip
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 911,96*
€ 989,39*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 907,91*
€ 989,40*
Frei Haus
ab € 933,30*
€ 1.009,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 934,89*
€ 1.017,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.007,23*
€ 1.091,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,39*
€ 1.177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,97*
€ 1.170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,77*
€ 1.143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,94*
€ 1.118,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,96*
€ 1.085,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.