Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 Pro 128GB Space Black (MPXV3ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 14 Pro 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8002379
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPXV3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253401179
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 14 Pro 128GB Space Black (MPXV3ZD/A)

Produktdetails

Betriebssystem  iOS 16.0 (ab Werk)
Display  6.1", 2556x1179 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Kameraloch, HDR (HDR10, Dolby Vision), 120Hz Aktualisierungsrate
Kamera hinten  48.0MP, f/1.78, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/1.78, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.8, OIS, Teleobjektiv (Kamera 3); 12.0MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Weitwinkelobjektiv, ToF (Kamera 4); ToF (Kamera 5)
Kamera vorne  12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps
Schnittstellen  Lightning, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB
Sensoren  Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot)
SoC  Apple A16 Bionic, 64bit
CPU  2x 3.46GHz + 4x 2.02GHz
GPU  Apple A16 5-Core-GPU
RAM  6GB
Navigation  A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Modem  GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G
Frequenzbänder  2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n77/n78/n79)
Akku  3200mAh, fest verbaut, kabelloses Laden
Ladeleistung  20W (Lightning), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi)
Gehäuseform  Barren
Farbe  Space Black
Speicher  128GB
Gehäusematerial  Glas (Rückseite), Metall (Rahmen)
Abmessungen  147.5x71.5x7.9mm
Gewicht  206g
SIM-Formfaktor  Nano-SIM, eSIM
Besonderheiten  Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Betriebssystem:
iOS 16.0 (ab Werk)
Kamera vorne:
12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps
SoC:
Apple A16 Bionic, 64bit
CPU:
2x 3.46GHz + 4x 2.02GHz
GPU:
Apple A16 5-Core-GPU
RAM:
6GB
Navigation:
A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Modem:
GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE, 5G
Akku:
3200mAh, fest verbaut, kabelloses Laden
Ladeleistung:
20W (Lightning), 15W (MagSafe), 7.5W (Qi)
Gehäuseform:
Barren
Farbe:
Space Black
Speicher:
128GB
Gehäusematerial:
Glas (Rückseite), Metall (Rahmen)
Abmessungen:
147.5x71.5x7.9mm
SIM-Formfaktor:
Nano-SIM, eSIM
Besonderheiten:
Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 14 pro 128 gb black, smartphone, smartphone 6 zoll, apple, mpxv3zda, mpxv3zd/a, mpxv3zd, iphone, 128gb, space, black, schwarz, display, 2556, 1179, 6.1", super, retina, alwayson, dynamic, island, dualsim, interner, speicher, oleddisplay, pixel, always, dual
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.036,02*
€ 1.149,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.039,44*
€ 1.149,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,09*
€ 1.367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,36*
€ 1.358,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,02*
€ 1.317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,96*
€ 1.283,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,44*
€ 1.236,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.