| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7993887 Herst.-Nr.: 30832-MHQ-SLIM EAN/GTIN: 4017538071026 |
| |
|
| | |
| Kabel Audio Cinch 2-fach St - Klinke 3.5mm 1.5m* (30832-MHQ-SLIM) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, adapterkabel klinke, 30832, 30832mhqslim, shiverpeaks, slim, s/conn, maximum, connectivity, home, cinema, verchromter, metallklinkenstecker, verchromte, metallcinchstecker, vergoldete, kontakte, line, kabel, audio, cinch, 2fach, klinke, 3.5mm, 1.5m, sconn, 150m, 35mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,61* | € 4,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,34* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|