Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar J4125NHU - Intel - Intel® Celeron® - J4125 - 8 GB - DDR4-SDRAM - 8 GB (J4125NHU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar J4125NHU - Intel - Intel® Celeron® - J4125 - 8 GB - DDR4-SDRAM - 8 GB (J4125NHU)
Artikel-Nr.:
     2753I-7991345
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     J4125NHU
EAN/GTIN:
     4712960685581
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorhersteller  Intel
Kompatible Prozessoren  Intel® Celeron®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren  1
Prozessor  J4125
Anzahl Prozessorkerne  4
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt  8 GB
  
Speicher  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze  2
RAM-Speicher maximal  8 GB
Arbeitsspeicher Typ  DIMM
Speicherkanäle  Dual-channel
Ohne ECC  Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit  1866,2133,2400 MHz
  
Speicher-Controller  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  M.2, PCI Express 2.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD  2
  
Grafik  
Grafikkarte-Familie  Intel
Grafikkarte  Intel® UHD Graphics 600
OpenGL-Version  4.4
DirectX-Version  12.0
  
Interne E/A-Anschlüsse  
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  2
SATA III Anschlüsse  2
Front Panel Audiostecker  Ja
Frontpanel-Stecker  Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)  Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  1
Zahl der COM Stecker  1
  
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
LAN-Controller  Realtek RTL8111H
  
Merkmale  
Komponente für  PC
Motherboardformfaktor  mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie  Intel
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Audio-Chip  Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse  2
  
BIOS  
BIOS-Typ  UEFI
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  170 mm
Tiefe  170 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Prozessorhersteller:
Intel
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Prozessor:
J4125
Anzahl Prozessorkerne:
4
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
8 GB
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
1866,2133,2400 MHz
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 2.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD und SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
2
Grafikkarte-Familie:
Intel
Grafikkarte:
Intel® UHD Graphics 600
OpenGL-Version:
4.4
DirectX-Version:
12.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
SATA III Anschlüsse:
2
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
Zahl der COM Stecker:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
2
BIOS-Typ:
UEFI
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mainboard biostar, mainboard, mitx mainboard, 4125, j4125nhu, biostar, celeron, intel, j4125, mitx, ddr4, intel®, celeron®, ddr4sdram, j4125mitxddr4, sdram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.