Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 24 Schächte (FS3410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Synology FlashStation FS3410 NAS & Speicherserver Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1541
Artikel-Nr.:
     2753I-7991343
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FS3410
EAN/GTIN:
     4711174724796
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Übersicht

Kurzinfo  Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 24 Schächte - 108 TB - Rack - einbaufähig - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  Synology
Hersteller Art. Nr.  FS3410
Modell  FlashStation FS3410
EAN/UPC  4711174724796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 108 TB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität  108 TB
Max. unterstützte Kapazität  1 PB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  24 (installiert) / 24 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 72.4 cm x 8.8 cm
Gewicht  15 kg ()
Lokalisierung  Dänisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Magyarisch
Prozessor  1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz (8 Kerne)
Massenspeicher-Controller  RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1
Netzwerk  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, iSCSI
Unterstützte IP-Kameras  100
Leistung  Maximale Anzahl von Volumen: 256
Lokales Nutzerkonto: 16000
Lokales Gruppenkonto: 512
Max. Anzahl geteilter Ordner: 32
Hybrid share folder number: 30
Syslog: 3000 Lgs pro Sekunde
RAM  16 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität  108 TB
Max. unterstützte Kapazität  1 PB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  24 (installiert) / 24 (Max)
Breite  48.2 cm
Tiefe  72.4 cm
Höhe  8.8 cm
Gewicht  15 kg ()
Lokalisierung  Dänisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Magyarisch
  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Installierte Prozessoren  1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl  1
Max. Turbo-Taktfrequenz  2.7 GHz
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale  ECC
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, iSCSI
Netzwerk/Transportprotokoll  iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, SMB v3, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung  Maximale Anzahl von Volumen: 256
Lokales Nutzerkonto: 16000
Lokales Gruppenkonto: 512
Max. Anzahl geteilter Ordner: 32
Hybrid share folder number: 30
Syslog: 3000 Lgs pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Unterstützung für Access Control List (ACL), WebDAV-Server, VPN-Server, kompatibel mit OpenStack, B-tree Dateisystem (Btrfs), EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, RAID-Migration, Smart Out-of-Band, NFS Kerberos authentication, SSD read-write cache, RAID Group
  
Sicherheits-DVR  
Unterstützte IP-Kameras  100
Komprimierungsformat  H.264, H.265
Bildauflösung  1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin
Schnittstellen  4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
1 x Verwaltung - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Stromkabel
Leistungsmerkmale  4 integrierte Lüfter, Citrix Ready, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste, 80-mm-Lüfter, Ton Aus, Ein/Aus-Schalter, easy replacement system fan, power recovery
Produktzertifizierungen  UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör  Zubehör-Set
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Redundante Stromversorgung  Ja
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  113.84 Watt
Gestellte Leistung  550 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  McAfee AntiVirus (Testversion), Synology Central Management System
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% RH
Geräuschentwicklung  46.1 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,0 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp:
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität:
108 TB
Max. unterstützte Kapazität:
1 PB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
24 (installiert) / 24 (Max)
Breite:
48.2 cm
Tiefe:
72.4 cm
Höhe:
8.8 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl:
1
Max. Turbo-Taktfrequenz:
2.7 GHz
RAM:
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale:
ECC
Typ:
RAID
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, iSCSI
Netzwerk/Transportprotokoll:
iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, SMB v3, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, LDAP
Unterstützte IP-Kameras:
100
Komprimierungsformat:
H.264, H.265
Bildauflösung:
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterungseinschübe:
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Enthaltene Kabel:
2 x Stromkabel
Produktzertifizierungen:
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör:
Zubehör-Set
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
2
Redundante Stromversorgung:
Ja
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
113.84 Watt
Gestellte Leistung:
550 Watt
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% RH
Geräuschentwicklung:
46.1 dBA
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, synology nas 2,5", storage server, synology nas, fs3410, raid, 3410, synology, flashstation, nasserver, schächte, rack, einbaufähig, jbod, gigabit, ethernet, iscsi, support, schchte, einbaufhig, server, 16gb, 24bay/2.5"/sas/sata, 0846504004799, 24bay25sassata, 24bay, sata, xeon, d1541, 2xusb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.022,06*
€ 6.241,30*
€ 1,93*
ab € 6.042,11*
€ 6.261,72*
Frei Haus
ab € 6.042,12*
€ 6.261,73*
Frei Haus
ab € 6.053,06*
€ 6.272,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 6.267,86*
€ 6.491,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.491,47*
€ 7.724,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.446,64*
€ 7.671,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.323,64*
€ 7.525,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.267,86*
€ 7.458,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DEVICELICENSE(X4)
ab € 141,90*
Zubehör
Synology
D4ER01-16G
ab € 336,42*
Zubehör
Synology
D4ER01-32G
ab € 584,64*
Zubehör
Synology
DEVICE LICENSE X 1
ab € 38,43*
Zubehör
Synology
DEVICE LICENSE X 8
ab € 259,46*
Zubehör
Synology
E10G17-T1
ab € 117,79*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 221,69*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 223,59*
Zubehör
Synology
E25G30-F2
ab € 325,16*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,81*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,56*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,83*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.198,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.