Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9540-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Low-Profile - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 4.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Broadcom 9540-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Broadcom 9540-8i RAID-Controller PCI Express x8 4.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7975619
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50134-03
EAN/GTIN:
     0830343007677
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID 9540-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Low-Profile - RAID 0, 1, 10, JBOD - PCIe 4.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50134-03
Modell  MegaRAID 9540-8i
EAN/UPC  0830343007677

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID 9540-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Systemanforderungen  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.565 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  240
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF  3,000,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  6 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.565 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
240
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Leistungsmerkmale:
Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF:
3,000,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
6 Watt
Tiefe:
15.565 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, pcie sas controller, internes ssd, broadcom sas controller, raid, broadcom, pcie, 95408i, 9540, megaraid, 12gb/s, 50134, 055013403, 12gbs, 12gb, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, nvme, lowprofile, jbod, senderkanal, 6gbs, sender, kanal, profile, controller, trimode, 8port
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 438,21*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 392,69*
€ 438,22*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 421,09*
€ 466,36*
2 Tage
986
Frei Haus
ab € 425,01*
€ 472,89*
€ 6,78*
ab € 423,36*
€ 473,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.