Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN52 S7031MD - Mini-PC - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S7031MD AMD Ryzen™ 7 5800H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892696
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02F1-M000Z0
EAN/GTIN:
     4711081869856
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ExpertCenter PN52 S7031MD - Mini-PC - Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Eco Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS02F1-M000Z0
EAN/UPC  4711081869856

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ExpertCenter PN52 S7031MD - Mini-PC - Ryzen 7 5800H 3.2 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Typ  Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor  AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz (4.4 GHz) (8 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  AMD Radeon Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht  1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe  Eco Black
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 7 5800H
Taktfrequenz  3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt)
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon
2 x HDMI
DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe:
Eco Black
CPU:
AMD Ryzen 7 5800H
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt)
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
120 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
12 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplett-pc, komplettsystem ohne betriebssystem, asus, 5800, gige, bluetooth, wifi, 7031, minipc, ryzen, 5800h, 90ms02f1m000z0, mini, pn52, expertcenter, 90ms02f1, m000z0, nvme, radeon, s7031md, graphics, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, kein, betriebssystem, monitor, 80211ax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 2,00*
ab € 604,30*
€ 672,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 639,68*
€ 711,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 650,78*
€ 726,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,32*
€ 864,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,71*
€ 854,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,85*
€ 820,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.