Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN64 S7013MD - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i7 12700H / 2.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7013MD Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892694
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02G1-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081869924
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ExpertCenter PN64 S7013MD - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i7 12700H / 2.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS02G1-M000D0
EAN/UPC  4711081869924

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ExpertCenter PN64 S7013MD - Mini-PC - Core i7 12700H 2.3 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Typ  PC-Barebone - Mini-PC
Prozessor  1 x Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H / 2.3 GHz (4.7 GHz) (14 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Smart Cache
Cache-Speicher  24 MB L3
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  16 GB DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel Iris Xe Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht  1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  PC-Barebone
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H
Taktfrequenz  2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  Intel Smart Cache
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  M.2 Card
Schnittstellen  2 x HDMI
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort 1.4
1 x Kopfhörer/Mikrofon
3 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB-C 3.2 Gen 2
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
VESA-Halterung  Ja
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Installierte Anzahl  1
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700H
Taktfrequenz:
2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Wichtigste Prozessormerkmale:
Intel Smart Cache
Installierte Größe:
L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Ethernet-Controller:
Intel I225-V
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Steckplatz:
M.2 Card
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
VESA-Halterung:
Ja
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
12 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, asus barebone, barebone, komplettsystem ohne betriebssystem, asus, bluetooth, wifi, 12700, gige, 7013, core, minipc, pn64, expertcenter, 90ms02g1m000d0, mini, iris, 90ms02g1, m000d0, s7013md, graphics, schwarz, intel, 12700h, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 80211ax, wlan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 699,40*
€ 768,51*
2 Tage
2
€ 2,00*
ab € 713,02*
€ 785,76*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 745,43*
€ 820,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 758,67*
€ 829,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 761,70*
€ 834,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,02*
€ 992,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,41*
€ 989,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,08*
€ 974,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,60*
€ 952,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,70*
€ 906,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.