Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7892257 Herst.-Nr.: 452068 EAN/GTIN: 4252011902651 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | 4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - mit Montagerahmen - Glas - kristallklar | Gruppe | Zubehör | Hersteller | 4smarts | Hersteller Art. Nr. | 452068 | Modell | Second Glass X-Pro | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - mit Montagerahmen | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Handy | Schutz | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Beschichtung | Oleophob | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen | Produktmaterial | 2.5D gehärtetes Glas (10 H) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.5 cm x 1.5 cm x 21 cm | Gewicht | 68 g | Farbe | Kristallklar | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Verpackungsart | Retail | Bestimmt für | Handy | Schutz | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen | Produktmaterial | 2.5D gehärtetes Glas (10 H) | Beschichtung | Oleophob | Breite | 9.5 cm | Tiefe | 1.5 cm | Höhe | 21 cm | Gewicht | 68 g | Farbe | Kristallklar | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Bildschirmschutz - Glas | Verpackungsart: | Retail | Bestimmt für: | Handy | Schutz: | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Produktmaterial: | 2.5D gehärtetes Glas (10 H) | Beschichtung: | Oleophob | Breite: | 9.5 cm | Tiefe: | 1.5 cm | Höhe: | 21 cm | Farbe: | Kristallklar | Besonderheiten: | Verwendung mit Case |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie, 4smarts, 452068, second, glass, xpro, iphone, montagerahmen, apple, clear, bildschirmschutz, handy, glas, kristallklar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,67* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,09* | € 6,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,41* | € 14,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 15,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,55* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|