Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2730452-BP Herst.-Nr.: 452068 EAN/GTIN: 4252011902651 |
| |
|
| | |
| 4Smarts "Second Glass X-Pro Clear" Displayschutzglas iPhone 14 Pro Max 1 St. 452068
4Smarts 452068 "Second Glass X-Pro Clear" Schutzglas für Apple iPhone 14 Pro Max
Kratzfestes Schutzglas mit Antishock Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen Fingerabdrucksensor weiterhin nutzbar Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display Case- friendly - kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage Passgenau für das Apple iPhone 14 Pro Max
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präziser Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone
Lieferumfang: 4smarts Second Glass X-Pro Clear,Montagerahmen.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 17 cm (6|ツ|7") | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Passend für Handy-Modell: | iPhone 14 Pro Max | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, 4smarts iphone schutzglas, displayschutzglas für smartphones, 4Smarts, 452068, "Second Glass X-Pro Clear" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,08* | € 6,37* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,09* | € 6,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 7,47* | € 10,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,44* | € 15,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,13* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|