| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-100730764 Herst.-Nr.: 452068 EAN/GTIN: 4252011902651 |
| |
|
| | |
| Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
frame4smarts: Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz “nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle! quality4smarts: Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere B2B-Projekte.* Das Hochleistungsadhäsiv sorgt für blasenfreien und festen Sitz auf dem Display und ist bei einem Tausch des Schutzglases einfach und rückstandslos zu entfernen. Schutzgläser sind grundsätzlich leichter aufzubringen als eine Panzerfolie oder herkömmliche Schutzfolie. Die Gläser der X-Pro Serie sind „Case- friendly“, d.h. kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen.
*4smarts bietet kundenspezifische Artikelkonfigurationen verschiedenster operativer Herausforderungen (z.B. Pre-Rollout Services oder Self-Service durch Anwender)
satisfaction4smarts: Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte* Fachhändler, die Ihren Kunden den X-Pro Serie Schutzglas-Motageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage, immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern kostenlos, regelmäßige Schulungen und Technologieupdates an. *smartifiziert = An Schutzglas-Schulung teilgenommen tomorrow4smarts: We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren" reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen soweit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent. Weitere Informationen: Lieferumfang | Einbauwanne | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungstiefe | 95 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 70 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Schutzfunktion | Kugelsicher, Kratzresistent | | Härte | 10H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, 4smarts iphone schutzglas, displayschutzglas für smartphones |
| | |
| |