Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 90586 - Tragbares Barcodelesegerät - 1D/2D - CMOS - Code 128 - EAN-13 - EAN-8 - ISBN - Interleaved 2 of 5 - Datenmatrix - Micro QR Code - MicroPDF417 - QR Code - 1280 x 8...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
DeLOCK 90586 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-7859367
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90586
EAN/GTIN:
     4043619905867
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Produkttext

Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC, Notebook oder direkt mit dem Handy oder Tablet kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes. Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 120 Scans in der Sekunde. Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar. Robuste Verarbeitung Dank seiner robusten Verarbeitung kann der Scanner Stürze bis zu 1,80 m gut abfangen und ist somit ideal für den Einsatz im Industriebereich geeignet. Ladestation fungiert als Schnittstelle Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt entweder über Bluetooth oder über das 433 MHz Frequenzband. Dabei fungiert die induktive Ladestation neben dem Laden des Handscanners sowohl als Bluetooth als auch als 433 MHz Schnittstelle und wird per USB Kabel mit dem System verbunden.

Hauptmerkmale

Scannen  
Typ  Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ  1D/2D
Sensor-Typ  CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt  Code 128,EAN-13,EAN-8,ISBN,Interleaved 2 of 5
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt  Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)  1280 x 800 Pixel
Lesegeschwindigketi (max)  120 Auslesungen/Sekunde
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  Bluetooth, RF Wireless
Kabellose Reichweite  10 m
Bluetooth-Version  4.1
Funkfrequenz  433 MHz
Kabellänge  1,25 m
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz, Gelb
RAM-Speicher  16 MB
Eingebauter Prozessor  Ja
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  1800 mAh
Eingangsspannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  321 g
Breite  100 mm
Tiefe  185 mm
Höhe  80 mm
Gewicht der Basis  295 g
Abmessungen Basis  180 x 100 x 75 mm
  
Verpackungsdaten  
Ladestation  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 128,EAN-13,EAN-8,ISBN,Interleaved 2 of 5
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt:
Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Lesegeschwindigketi (max):
120 Auslesungen/Sekunde
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, RF Wireless
Kabellose Reichweite:
10 m
Bluetooth-Version:
4.1
Funkfrequenz:
433 MHz
Kabellänge:
1,25 m
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
RAM-Speicher:
16 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
1800 mAh
Eingangsspannung:
5 V
Breite:
100 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht der Basis:
295 g
Abmessungen Basis:
180 x 100 x 75 mm
Ladestation:
Ja
Betriebstemperatur:
20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth pocket, barcode scanner, barcode scanner bluetooth, 90586, delock, barcode, scanner, bluetooth, industrie, oder, induktiver, ladestation, 433mhz, code, 1280, indusrie, tragbares, barcodelesegerät, 1d/2d, cmos, datenmatrix, micro, micropdf417, pixel, barcodelesegert, 1d2d, 128ean13ean8isbninterleaved, isbn, interleaved
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 148,95*
€ 186,08*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 149,60*
€ 186,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 190,04*
€ 4,70*
ab € 155,31*
€ 191,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,59*
€ 199,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.