Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow BDELTAMAXEB-US Zubehör für tragbare Power Stations Tragetasche (50031018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EcoFlow 50031018 Zubehör für tragbare Power Stations Tragetasche
EcoFlow 50031018 Zubehör für tragbare Power Stations Tragetasche
EcoFlow 50031018 Zubehör für tragbare Power Stations Tragetasche
Artikel-Nr.:
     2753I-7836314
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     50031018
EAN/GTIN:
     4897082665779
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Tragetasche
Produktfarbe  Schwarz
Wasserfest  Ja
Markenkompatibilität  EcoFlow
Kompatibilität  DELTA Max
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  270 mm
Tiefe  240 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  200 g
Verpackungsbreite  565 mm
Verpackungstiefe  480 mm
Verpackungshöhe  510 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Tragetasche
Produktfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Markenkompatibilität:
EcoFlow
Kompatibilität:
DELTA Max
Breite:
270 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: ecoflow, 50031018, 665779, delta, battery, bdeltamaxebus, bdeltamaxeb, delonghi, erweiterungsakku, schutzhülle, schutztasche, extra, zubehör, tragbare, power, stations, tragetasche, 5654851, 5654851cm, schutzhlle, zubehr, 51cm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,84*
€ 71,30*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,57*
€ 75,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,03*
€ 77,40*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 65,50*
€ 85,59*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,50*
€ 88,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.