Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW DELTA MAX (1600) - Tragbare Powerstation (1.612Wh NCM-Akku | X-Stream-Schnellladung | Duales Laden | erweiterbar bis 6 kWh) (50059004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
EcoFlow DELTA Max Tragbare Power Station 33600 mAh 2500 W 21,5 kg
Artikel-Nr.:
     2753I-7836312
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     50059004
EAN/GTIN:
     4897082665243
Suchbegriffe:
Powerstation

Hauptmerkmale

Typ  Solargenerator
Akku  Li-Ion, 1612Wh
Akkuladezyklen  >500 bis 80% Restkapazität
AC-Ausgang  4x Steckdose Schuko (Typ-F)
AC-Ausgangsleistung  2000W
AC-Ausgangsspitzenleistung  4600W
DC-Ausgang  1x Zigarettenanzünder (12.6V/?10A/?126W), 2x DC 5521 (12.6V/?3A/?38W)
USB-Ausgang  2x USB-A (12W), 2x USB-A (QC 3.0, 18W), 1x USB-C (PD, 100W)
Lademethoden  Netzteil, Solar (800W), KFZ
Lade-Eingänge  1
Lade-Eingänge DC  1
Lade-Eingänge Solar  1
Anzahl Netzteile  1x
Solar-Ladespannung  11-100V
Solar-Ladestrom max.  13A
Ladedauer 1x Netzteil  1.6h
Ladedauer Solar  4.5-9h (440W Panel)
Ladedauer KFZ-Adapter  16.8h (12V)
Anschlüsse Akku-Erweiterung  1
Betriebstemperatur  0°C bis 45°C
Lagertemperatur  -20°C bis 45°C
Gewicht  22.00kg
Abmessungen  497x242x305mm
Besonderheiten  App-Steuerung, Transportgriffe

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,8 kg
Typ:
Solargenerator
Akku:
Li-Ion, 1612Wh
Akkuladezyklen:
>500 bis 80% Restkapazität
AC-Ausgang:
4x Steckdose Schuko (Typ-F)
AC-Ausgangsleistung:
2000W
AC-Ausgangsspitzenleistung:
4600W
USB-Ausgang:
2x USB-A (12W), 2x USB-A (QC 3.0, 18W), 1x USB-C (PD, 100W)
Lademethoden:
Netzteil, Solar (800W), KFZ
Lade-Eingänge:
1
Lade-Eingänge DC:
1
Lade-Eingänge Solar:
1
Anzahl Netzteile:
1x
Solar-Ladespannung:
11-100V
Solar-Ladestrom max.:
13A
Ladedauer 1x Netzteil:
1.6h
Ladedauer Solar:
4.5-9h (440W Panel)
Ladedauer KFZ-Adapter:
16.8h (12V)
Anschlüsse Akku-Erweiterung:
1
Betriebstemperatur:
0°C bis 45°C
Lagertemperatur:
-20°C bis 45°C
Abmessungen:
497x242x305mm
Besonderheiten:
App-Steuerung, Transportgriffe
Weitere Suchbegriffe: 1600, ecoflow, delta, 50059004, deltamax1600eu, deltamax1600, powerstation, 665243, power, station, 1600wh, 9886260, lithium, tragbare, delonghi, portable, black, 1.612wh, ncmakku, xstreamschnellladung, duales, laden, erweiterbar, 63635543cm, 1612wh, 43cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 992,14*
€ 1.059,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.000,11*
€ 1.083,98*
€ 1,93*
ab € 1.045,48*
€ 1.109,71*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.083,97*
€ 1.145,34*
3 Tage
65
€ 7,90*
ab € 1.126,40*
€ 1.189,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,98*
€ 1.289,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,74*
€ 1.284,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,08*
€ 1.229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,45*
€ 1.204,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,11*
€ 1.190,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
a-TroniX
A9887455
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.