Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7780692 Herst.-Nr.: 0B200-03430000 EAN/GTIN: 5704174862673 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Akku | Markenkompatibilität | ASUS | Kompatibilität | Notebook X Series X432FA Notebook X Series X432FL Notebook X Series X532EQ Notebook X Series X532FA Notebook X Series X532FL | | | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 3640 mAh | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | ASUS | Kompatibilität: | Notebook X Series X432FA | Akku-/Batteriekapazität: | 3640 mAh | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, asus, notebook, series, 03430000, 0b20003430000, 0b200, x532, batt/copoly/c31n1843, akku, x432fa, x432fl, x532eq, series..., 1843, battcopolyc31n1843, batt, copoly, c31n1843, seriespArtikel.DciPid |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 49,27* | € 66,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,03* | € 88,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,04* | € 88,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 93,67* | € 117,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|