Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech Pocket Scanner CCD Wireless w/USB Cable (MS912-KUBB00-TG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7770178
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS912-KUBB00-TG
EAN/GTIN:
     0854472005984
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Hauptmerkmale

Scannen  
Typ  Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ  1D
Sensor-Typ  CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt  Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128),MSI
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt  Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)  240 Auslesungen/Sekunde
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Standard-Schnittstellen  Bluetooth
Kabellose Reichweite  10 m
PC Verbindung  USB 2.0
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion  Schockresistent
LED-Anzeigen  Ja
Alarm  Ja
Zertifizierung  CE,FCC ClassB
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung  5000
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  30,2 g
Breite  30 mm
Tiefe  72 mm
Höhe  20 mm
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  USB
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Sensor-Typ:
CMOS
2D (Matrix und gestapelte) Barcodes unterstützt:
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max):
240 Auslesungen/Sekunde
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Kabellose Reichweite:
10 m
PC Verbindung:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion:
Schockresistent
LED-Anzeigen:
Ja
Alarm:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC ClassB
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung:
5000
Breite:
30 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
20 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcodescanner handgerät usb schwarz, barcode scanner, barcode scanner usb, unitech, ms912kubb00tg, ms912, kubb00, 5500, pocket, scanner, ms912+, high, performance, wireless, cable, 1550900057g, &amp_, hand, strap, 900007g, with, retail, box., tragbares, barcodelesegerät, cmos, auslesungen/sekunde, kabellos, 1550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.