Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C (ADSA-M2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Axagon ADSA-M2C Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Artikel-Nr.:
     2753I-7746715
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ADSA-M2C
EAN/GTIN:
     8595247906496
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station

Hauptmerkmale

Festplatte  
Speichermedien Typ  SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen  M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Merkmale  
Max. Datenübertragungsrate  10 Gbit/s
Material  Aluminium
Plug und Play  Ja
Hot-Plug-Unterstützung  Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung  Ja
TRIM-Unterstützung  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Anschluß zu PC  Ja
UASP-Unterstützung  Ja
Zertifizierung  FCC, CE, RoHS
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  17 mm
Höhe  68 mm
Gewicht  94 g
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  93 mm
Verpackungstiefe  65 mm
Verpackungshöhe  170 mm
Paketgewicht  353 g
Verpackungsart  Box
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Speichermedien Typ:
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Material:
Aluminium
Plug und Play:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Anschluß zu PC:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
68 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
68 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Mac-Kompatibilität:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
93 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
353 g
Verpackungsart:
Box
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: adsam2c, axagon, adsa, nvme, speicherlaufwerkdockingstation, typec, clone, speicherlaufwerk, docking, station, type, usbc, master, dokovací, stanice, festplattendockingstation, clonefunktion, dual, dokovac, festplatten, dockingstation, funktion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 169,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,60*
€ 169,69*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 169,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.