Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2875679-BP Herst.-Nr.: ADSA-M2C EAN/GTIN: 8595247906496 |
| |
|
|  |  |
 | AXAGON ADSA-M2C NVMe Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion
AXAGON ADSA-M2C NVMe CLONE DUAL SSD Docking Station
Externe Dockingstation mit USB 3.1 für zwei M.2-SSDs mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s Cloning-Funktion unterstützt USB-C® und USB-A
Externe Dockingstation mit USB 3.1 für zwei M.2-SSDs
Ausstattung: Externe Dockingstation mit USB 3.1 für zwei M.2-SSDs
Technische Daten: Dockingstation-Besonderheiten: mit Clone-Funktion · Gewicht: 94 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz Übertragungsgeschwindigkeit: USB 3.1 bis zu 10 Gbit/s Anschluss: 1x USB 3.1 Laufwerksslot: 2x NVMe M.2 (PCIe 3.1a)
Lieferumfang: 1x NVMe CLONE DUAL SSD Dock Station,1x USB-Kabel Typ C,1x USB-Kabel Typ A
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 17 mm | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Dockingstation-Besonderheiten: | mit Clone-Funktion | Gewicht: | 94 g | Produkt-Art: | Festplatten-Dockingstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AXAGON, ADSA-M2C, ADSA-M2C NVMe, hdd docking station, Festplatten docking |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 100,64* | € 128,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,83* | € 129,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,65* | € 130,66* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 112,03* | € 142,30* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,82* | € 179,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|