Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7746112 Herst.-Nr.: 90ME03D1-M0EAY0 EAN/GTIN: 4711081466031 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS Tinker Board R2.0 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3288-CG.W - RAM 2 GB - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Gruppe | Heimwerker-Elektronik | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90ME03D1-M0EAY0 | Modell | Tinker Board R2,0 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS Tinker Board R2.0 - Einplatinenrechner | Produktart | Einplatinenrechner | Besonderheiten | ALC4030U Realtek Audio Codec | Parameter | 4K UHD Auflösung, eMMC Wiederherstellungs-Header | Prozessor | Rockchip RK3288-CG.W (Quad-Core) | Speicher | microSDHC, microSD - RAM 2 GB | Grafikbeschleuniger | Mali T764 | Wireless-Protokoll | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll | Gigabit Ethernet | Stromquelle | GPIO, USB-Schnittstelle | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.55 cm x 5.4 cm | Gewicht | 55 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produktart | Einplatinenrechner | Besonderheiten | ALC4030U Realtek Audio Codec | Parameter | 4K UHD Auflösung, eMMC Wiederherstellungs-Header | Unterstützte Software | Debian Linux, Android | | | Prozessor | | Typ | Rockchip | Prozessornummer | RK3288-CG.W | Anz. der Kerne | Quad-Core | | | RAM | | Technologie | LPDDR3 SDRAM | Installierte Anzahl | 2 GB | | | Flash-Speicher | | Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD | | | Grafiksystem | | Grafikbeschleuniger | Mali T764 | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2 EDR | Wireless-Protokoll | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll | Gigabit Ethernet | | | Bereitgestellte Schnittstelle | | Bereitgestellte Schnittstelle | LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x USB 2.0 - Type A GPIO - 40-poliger IDC MIPI DSI SPDIF CSI HDMI - Type A Audio-Ausgang/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker USB - micro-USB | | | Stromversorgungsgerät | | Stromquelle | GPIO, USB-Schnittstelle | | | Verschiedenes | | Breite | 8.55 cm | Tiefe | 5.4 cm | Gewicht | 55 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produktart: | Einplatinenrechner | Besonderheiten: | ALC4030U Realtek Audio Codec | Parameter: | 4K UHD Auflösung, eMMC Wiederherstellungs-Header | Unterstützte Software: | Debian Linux, Android | Typ: | Rockchip | Prozessornummer: | RK3288-CG.W | Anz. der Kerne: | Quad-Core | Technologie: | LPDDR3 SDRAM | Installierte Anzahl: | 2 GB | Unterstützte Flash Memory-Karten: | microSDHC, microSD | Grafikbeschleuniger: | Mali T764 | Wireless-Protokoll: | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll: | Gigabit Ethernet | Stromquelle: | GPIO, USB-Schnittstelle | Breite: | 8.55 cm | Tiefe: | 5.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, asus, tinker, board, 90me03d1m0eay0, r2.0, rockchip, 3288, 90me03d1, m0eay0, r2.0/a/2g, einplatinenrechner, rk3288cg.w, 802.11b/g/n, bluetooth, entwicklungsplatine, rk3288, r20a2g, rk3288cgw, 80211bgn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,91* | € 102,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,34* | € 110,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,79* | € 113,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 95,77* | € 113,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 101,80* | € 119,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|