Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE (3rd generation) - 5G Smartphone - Dual-SIM - 256GB - LCD-Anzeige - 4.7" - 1334 x 750 Pixel - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - Starlight (MMXN3ZD/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Dual-SIM iOS 15 5G 256 GB Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7648387
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMXN3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253015222
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  Apple iPhone SE (3rd generation) - 5G Smartphone - Dual-SIM - 256 GB - LCD-Anzeige - 4.7" - 1334 x 750 Pixel - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - Starlight
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MMXN3ZD/A
EAN/UPC  0194253015222

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple iPhone SE (3rd generation) - Starlight - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2783
Anzeige  LCD-Anzeige - 1334 x 750 Pixel - 11.9 cm (4.7") - 326 ppi (Pixel pro" ) - Retina HD-Display mit IPS-Technologie - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Prozessor  Apple A15 Bionic
Speicher  256 GB
Betriebssystem  iOS 15
Hauptkamera  12 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Vordere Kamera  7 Megapixel f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder  Lightning
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt
Farbe  Starlight
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm
Gewicht  144 g
Reparaturfähigkeitsindex  6.4 (von 10)
SAR  0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  A2783
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt
Breite  67.3 mm
Tiefe  7.3 mm
Höhe  138.4 mm
Gewicht  144 g
Gehäusefarbe  Starlight
Gehäusematerial  Aluminium, Glas
Reparaturfähigkeitsindex  6.4 (von 10)
SAR-Wert  0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  iOS 15
Intelligenter Assistent  Siri
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Apple Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Third-generation Neural Engine, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16-core Neural Engine
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2
Supported Digital Video Standards  M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Video-Erweiterungen  HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision
Klangverstärkungen  Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
  
Prozessor  
Typ  Apple A15 Bionic
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  7 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
HDR Modus  Auto HDR-Modus
Spezialeffekte  Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Kameramodi  Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Video Auflösungen  1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps
Lichtquelle  Retina-Blitz
Merkmale  Automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Deep Fusion
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.8
Objektivkonstruktion  6-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  5x
Spezialeffekte  Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Kameramodi  Stoßmodus, Panorama, Live-Fotos, Zeitraffer-Video, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
HDR Modus  Smart HDR
Lichtquelle  True Tone LED-Blitzlicht
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Merkmale  Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, Deep Fusion, Fotografische Stile
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  Retina HD-Display mit IPS-Technologie
Diagonalabmessung  11.9 cm (4.7")
Bildschirmauflösung  1334 x 750 Pixel
Pixeldichte  326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit  625 cd/m²
Kontrastverhältnis  1400:1
Schutz  Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Anzeigensprachen  Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika)
Merkmale  Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Lightning
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Wiedergabe (Audio): bis zu 50 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 15 Std.
Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 10 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Kabel USB-C auf Lightning
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1 m
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
A2783
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, wasserbeständig, spritzwassergeschützt
Breite:
67.3 mm
Tiefe:
7.3 mm
Höhe:
138.4 mm
Gehäusefarbe:
Starlight
Gehäusematerial:
Aluminium, Glas
Reparaturfähigkeitsindex:
6.4 (von 10)
SAR-Wert:
0,99 W/kg (Körper), 0,98 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
iOS 15
Intelligenter Assistent:
Siri
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Apple Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät
Supported Digital Video Standards:
M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF
Video-Erweiterungen:
HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision
Klangverstärkungen:
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Typ:
Apple A15 Bionic
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Sensorauflösung:
7 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
HDR Modus:
Auto HDR-Modus
Spezialeffekte:
Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono
Lichtquelle:
Retina-Blitz
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.8
Objektivkonstruktion:
6-Element
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
5x
Diagonalabmessung:
11.9 cm (4.7")
Bildschirmauflösung:
1334 x 750 Pixel
Pixeldichte:
326 ppi (Pixel pro" )
Max. Helligkeit:
625 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1400:1
Anschlusstyp:
Lightning
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Kabel USB-C auf Lightning
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone se 256gb, smartphone, smartphone apple iphone 12, apple, iphone, 1334, camera, starlight, mmxn3zda, mmxn3zd/a, dualsim, generation, mmxn3zd, dual, interner, speicher, lcdanzeige, 4.7", pixel, rear, front, anzeige, 256gb, 2022, display, polarstern, 12mp, kamera]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 542,94*
€ 608,33*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 544,70*
€ 608,34*
Frei Haus
ab € 550,38*
€ 617,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 557,37*
€ 620,87*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 570,98*
€ 637,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,87*
€ 738,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,11*
€ 705,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,37*
€ 663,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.