Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum - LTO Ultrium 5 - 1,5TB / 3TB - Speichermedium (MR-L5MQN-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-764768
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L5MQN-01
EAN/GTIN:
     0768268031906
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  Quantum - LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Quantum
Hersteller Art. Nr.  MR-L5MQN-01
Modell  
EAN/UPC  0768268031906

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Quantum LTO Ultrium x 1 - 1.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
3 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, Travan Band, Travan Cartridge, Travan Tape, quantum lto-5 lto tape, lto band, lto5 lto tape, quantum, ultrium, mrl5mqn01, l5mqn, lto5, cartridge, data, 153tb, 1.5/3tb, ultrium5, 1.5tb/3.0tb, 1500/3000gb, backupspeichermedium, leeres, datenband, kassette, 1.5tb/3tb, unlabeled, storage, media, 1.5tb, 1.5/3.0, 1500, 3000, 15tb30tb, 15003000gb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
1
€ 13,00*
ab € 17,03*
€ 23,10*
4 Tage
100
1
€ 5,00*
ab € 17,52*
€ 23,65*
1
€ 4,50*
ab € 18,05*
€ 24,23*
1
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 25,97*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 28,96*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,37*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-BC
ab € 35,39*
Zubehör
Quantum
MR-L3MQN-01
ab € 16,90*
Zubehör
Quantum
MR-L4MQN-01
ab € 16,15*
Zubehör
Quantum
MR-L5LQN-BC
ab € 445,77*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-02
ab € 25,15*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-20
ab € 430,73*
Zubehör
Quantum
MR-L6LQN-BC
ab € 502,06*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-01
ab € 20,03*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-02
ab € 33,66*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-20
ab € 499,12*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-BC
ab € 28,85*
Zubehör
Quantum
MR-L7LQN-BC
ab € 781,64*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,59*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-02
ab € 42,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.