Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum MR-L5MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L5MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L5MQN-01 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 1,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4508520
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L5MQN-01
EAN/GTIN:
     768268031906
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar® Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden – vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Kapazität (komprimiert)
3000 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,28*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-BC
ab € 35,57*
Zubehör
Quantum
MR-L3MQN-01
ab € 16,97*
Zubehör
Quantum
MR-L4MQN-01
ab € 16,91*
Zubehör
Quantum
MR-L5LQN-BC
ab € 452,33*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-02
ab € 25,14*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-20
ab € 428,72*
Zubehör
Quantum
MR-L6LQN-BC
ab € 497,91*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-01
ab € 20,68*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-02
ab € 33,92*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-20
ab € 498,46*
Zubehör
Quantum
MR-L6MQN-BC
ab € 29,03*
Zubehör
Quantum
MR-L7LQN-BC
ab € 793,85*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,71*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-02
ab € 42,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.