Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO Universal Cleaning Leeres Datenband 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum LTO Universal Cleaning Leeres Datenband 1,27 cm
Quantum LTO Universal Cleaning Leeres Datenband 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5515612
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-LUCQN-BC
EAN/GTIN:
     5051868178658
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
quantum lto cleaning cartridge
cleaning cartridge
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
21.5 x 102 x 105.4 mm
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 113 °F
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
319 m
Bandstärke
8 µm
Weitere Suchbegriffe: cleaning cartridge lto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.