Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG 1481242 Notebook-Ersatzteil Akku (6-87-N150S-4U92)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-7634788
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     6-87-N150S-4U92
EAN/GTIN:
     4039407034789
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Wortmann
Kompatibilität  1549
Produktfarbe  Schwarz
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  62 Wh
Batteriekapazitätstyp  Standard
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Wortmann
Kompatibilität:
1549
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
62 Wh
Batteriekapazitätstyp:
Standard
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Terra, Notebookakku für Wortmann, notebookakku für terra, 687n150s4u92, 1549, akku, wortmann, 1481242, n150s, 4u92, mobile, 62wh, notebookersatzteil, terra, notebook, ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.