Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-758931 Herst.-Nr.: 68530 EAN/GTIN: 4040849685309 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay Western cable - Telefon-/Netzwerkkabel - RJ-11/RJ-14 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - flach - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68530 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Western cable - Telefon-/Netzwerkkabel - 3 m - Schwarz | Typ | Telefon-/Netzwerkkabel | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Großpackung | Länge | 3 m | Anschluss | RJ-11/RJ-14 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefon-/Netzwerkkabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | Leistungsmerkmale | Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Großpackung | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-11/RJ-14 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefon-/Netzwerkkabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Drähte pro Kabel: | 4 Drähte | Leistungsmerkmale: | Flach, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Großpackung | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-11/RJ-14 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, rj11 adapterkabel, 68530, wentronic, goobay, rj45, schwarz, telefonkabel, modularkabel/westernkabel, western, cable, telefon/netzwerkkabel, rj11/rj14, flach, rj45/rj11, adapter, rj11, männlich/männlich, modularkabelwesternkabel, telefonnetzwerkkabel, rj11rj14, rj45rj11, mnnlichmnnlich, modularkabel, westernkabel, telefon, netzwerkkabel, männlich |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,93* | € 1,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,96* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,97* | € 1,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 2,15* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,71* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|