Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Cinch-Verbindungskabel duplex ST/ST 10m (11.99.4338)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758368
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4338
EAN/GTIN:
     7611990151141
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player
  • Analoge Audio-Signalübertragung
  • Duplex Ausführung

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.4338
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Cinch-Verbindungskabel
Speditionsware  nein
Länge  10,0 m
Typ des linken Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Kabelaufbau  simplex
Bruttogewicht  0.26 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.4338
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Speditionsware:
nein
Länge:
10,0 m
Typ des linken Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Bruttogewicht:
0.26 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, value, 4338, 11994338, 11.99.4338, cinchverbindungskabel, duplex, stst, cinch, verbindungskabel, st/st, duplexkabel, stecker/stecker, schwarz, steckerstecker, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 8,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,17*
€ 17,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4333
ab € 1,07*
Ähnlich
VALUE
11.99.4336
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.