Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO05F13605-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP (BO05F13605-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics BO05F13605-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics BO05F13605-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     2753I-7581963
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO05F13605-BO
EAN/GTIN:
     4063232615448
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Produkttext

Überragende Leistung#not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatibler 1/2/4GBASE-LW SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 4G pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen #not found: Original-Hersteller Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen BlueOptics 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO in nichts nach.Vielfältige Einsatzmöglichkeiten#not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP laut Hersteller- unterstützen. Der #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible BlueOptics 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP.Datenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.Höchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.Volle MSA KonformitätJeder #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics genauso wie original #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.Industrielle Normen#not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatible 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.Handeln Sie jetzt!Durch den Einsatz von #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der #not found: Original-Hersteller BO05F13605-BO kompatiblen BlueOptics 1/2/4GBASE-LW LC Duplex SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Schnittstelle  SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt  Ja
Optischer Kabelverbinder  SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  5000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)  1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)  1310 nm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Aluminium
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
5000 m
Tx-Wellenlänge (mind.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (mind.):
1310 nm
Produktfarbe:
Aluminium
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, 13605, blueoptics, bo05f13605bo, bo05f13605dbo, bo05f13605d, bo05f13605, blueoptics©, transceiver, lcduplex, 1/2/4gbaselw, singlemode, fiber, 1310m, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, 1310, 124gbaselw, 0c70c, duplex, 4gbase, 70°c, netzwerk, modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 96,53*
€ 6,90*
ab € 75,15*
€ 96,54*
19 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 81,23*
€ 104,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.