Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 5,0m (21.99.0305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-757063
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0305
EAN/GTIN:
     7611990174652
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Kupfergeflecht. Vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  21.99.0305
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  S/FTP-Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  5,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Farbe (Tülle)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
21.99.0305
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
5,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Farbe (Tülle):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau kat5e 5m sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, value, 0305, 21990305, grau, 21.99.0305, patchkabel, kat.5e, kat5e, sftp, s/ftp, class, s/ftppatchkabel, konf., kat., sftppatchkabel, konf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.