Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7556807 Herst.-Nr.: S26361-F3927-L310 EAN/GTIN: 4054681949680 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu Triple Writer - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - für Celsius J580, M7010, M770; ESPRIMO D538/E94, D738, D958, P558/E94, P758, P758/E94, P958 | Gruppe | Datenträgerlaufwerke | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26361-F3927-L310 | Modell | Triple Writer | EAN/UPC | 4054681949680 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu Triple Writer - BD-RE-Laufwerk - Serial ATA - intern | Gerätetyp | BD-RE-Laufwerk - intern | Schnittstelle | Serial ATA | Optischer Speicher | BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe)) | Medienzuführungstyp | Tablett | Entwickelt für | Celsius J550, J580, M7010, M770; ESPRIMO D538, D538/E94, D556, D738, D738/E94, D756, D756/E94, D757, D757/E94, D956, D956/E94, D957, D957/E94, D958, D958/E94, P557, P558/E94, P757, P757/E94, P758, P758/E94, P957, P957/E94, P958, P958/E94 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | BD-RE-Laufwerk - intern | Schnittstelle | Serial ATA | | | Optischer Speicher | | Typ | BD-RE - 13,30cm (5,25") (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe)) | Medienzuführungstyp | Tablett | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu Celsius J550, J550/2, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M770powerx Fujitsu ESPRIMO D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D738/E85+, D738/E94+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558/E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P958/E85+, P958/E94+, P958/power | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | BD-RE-Laufwerk - intern | Schnittstelle: | Serial ATA | Medienzuführungstyp: | Tablett | Schnittstellen: | 1 x SATA 3Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, intern blu-ray brenner, blu-ray brenner intern, fujitsu blu-ray brenner, fujitsu, triple, writer, esprimo, 26361, 3927, s26361f3927l310, sata, slim, laufwerk, celsius, s26361, f3927, l310, technology, solutions, bdre, serial, intern, höhe, j580, m7010, m770;, d538/e94, d738, d958 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 136,69* | € 174,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 164,93* | € 204,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,70* | € 204,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|