Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 12400 - 2,5 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 18MB Cache-Speicher - OEM (CM8071504650608)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-12400 Prozessor 18 MB Smart Cache
Intel Core i5-12400 Prozessor 18 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     2753I-7540587
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504650608
EAN/GTIN:
     8592978355135
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i5 12400 - 2.5 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 18 MB Cache-Speicher - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CM8071504650608
Modell  Core i5 12400
EAN/UPC  8592978355135

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i5 12400 / 2.5 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i5 12400 (12. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne / 12 Threads
Cache-Speicher  18 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 730
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i5 12400 (12. Gen.)
Anz. der Kerne  6 Kerne
Anz. der Threads  12 Threads
Cache-Speicher  18 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - Smart Cache - 18 MB
L2 - 7,5 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Thermal Design Power (TDP)  117 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes  20
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz  300 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.45 GHz
Max. unterstützte Auflösung  5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen  Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i5 12400 (12. Gen.)
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Anz. der Threads:
12 Threads
Cache-Speicher:
18 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - Smart Cache - 18 MB , L2 - 7,5 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Herstellungsprozess:
10 nm
Thermal Design Power (TDP):
117 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes:
20
Typ:
Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz:
300 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.45 GHz
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, mainboard lga 1700, intel mainboard, intel core i5 2,5 ghz, 12400, intel, 1700, core, lga1700, cm8071504650608, 8071504650608, threads, kerne, cachespeicher, socket, cache, speicher, tray, i512400, 25ghz, 5ghz, 0675901997171, srl5y, ohne, kühler, cores, prozessor, 2.5ghz, processor, alder
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 115,54*
€ 146,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 117,38*
€ 146,54*
2 Tage
75
pro Stück
€ 6,90*
ab € 118,70*
€ 147,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 149,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,27*
€ 159,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.