Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP Dual Port Midline - Festplatte - 2TB - Hot-Swap - 8,9 cm (3.5" LFF) - SAS-2 - 7200 U/min (507616-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-753499
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507616-B21
EAN/GTIN:
     0884420446781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HP Dual Port Midline - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 8.9 cm (3.5" LFF) - SAS-2 - 7200 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  507616-B21
EAN/UPC  4948382612687

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  HP Dual Port Midline - Festplatte - 2 TB - SAS-2
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm (3.5" LFF)
Schnittstelle  Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate  6 GBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.9 cm x 11.1 cm x 2.6 cm
Gewicht  0.7 kg
Entwickelt für  HP X5520 G2; ProLiant DL120 G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL370 G6, DL380 G7, DL385 G7, ML110 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML350 G6, ML370 G6; StorageWorks X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2; StorageWorks Disk Enclosure D2600; StorageWorks Modular Disk System 600

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  2 TB
Formfaktor  8.9 cm (3.5" LFF)
Schnittstelle  Serial Attached SCSI 2
Byte pro Sektor  512
Breite  18.9 cm
Tiefe  11.1 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  0.7 kg
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  6 GBps (extern)
Positionierungszeit  8.5 ms (Durchschnittlich) / 16.2 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit  0.5 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe  1 x Hot-Swap - 8.9 cm (3.5" LFF)
  
Service und Support  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP X5520 G2
HP ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Entry, DL180 G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL370 G6, DL380 G7, DL385 G7, ML110 G7, ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Performance, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML350 G6, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G6
HP StorageWorks Disk Enclosure D2600
HP StorageWorks Modular Disk System 600
HP StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
8.9 cm (3.5" LFF)
Schnittstelle:
Serial Attached SCSI 2
Byte pro Sektor:
512
Breite:
18.9 cm
Tiefe:
11.1 cm
Höhe:
2.6 cm
Übertragungsrate Laufwerk:
6 GBps (extern)
Positionierungszeit:
8.5 ms (Durchschnittlich) / 16.2 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit:
0.5 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x Serial Attached SCSI 2
Kompatible Einschübe:
1 x Hot-Swap - 8.9 cm (3.5" LFF)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte hot swap, sas festplatte, scsi festplatte 3,5", enterprise, 507616, 507616b21, 7200, hewlett, packard, hewlettpackard, dual, port, midline, festplatte, hotswap, sas2, u/min, umin, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 7,50*
ab € 164,92*
€ 203,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,37*
€ 206,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.