Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B660M MORTAR WIFI - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Blueto...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI MAG B660M MORTAR WIFI Motherboard Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7533367
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D42-002R
EAN/GTIN:
     4719072912420
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  MSI MAG B660M MORTAR WIFI - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  MSI
Hersteller Art. Nr.  7D42-002R
Modell  MAG B660M MORTAR WIFI
EAN/UPC  4719072912420

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MSI MAG B660M MORTAR WIFI - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B660
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium / Celeron)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2x2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B660
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium / Celeron)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  5200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC1200
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x DisplayPort
3 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2x2
4 x USB 2.0
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
1 x TOSLINK
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C Gen2 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
BIOS-Funktionen  MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures  Digital PWM, AMD CrossFireX-Technologiesupport, MSI Audio Boost, Anti-Pop-Funktion, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Game Boost, Intel Optane Memory Ready, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufkleber, Schraubendreher, WLAN-Antenne, MAG-Aufkleber, 2 x M.2 Clips
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel B660
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Bustakt:
5200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC1200
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
BIOS-Funktionen:
MSI ClickBIOS 5
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, wifi, 1700, b660m, mortar, usbc, micro, motherboard, b660, 7d42002r, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, gen2, gigabit, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, 7d42, 002r, onboard, grafik, kanal, intel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,76*
€ 208,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 209,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 190,06*
€ 223,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.